Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Par16 Gu10 60º 827 6,9W 575Lm 2700K No Dim GU10 50/60Hz6W 2700K IP 20 575lmclass - 97403

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Par16 Gu10 60º 827 6,9W 575Lm 2700K No Dim GU10 50/60Hz6W 2700K IP 20 575lmclass

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 575...575 lm

  • puissance de la lampe - 6.9...6.9 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • désignation de la lampe - PAR16

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776239913

Réf. Sonepar

04917623991

Réf. Fournisseur

97403

Marque

Faro

Culot:

GU10

flux lumineux:

575...575 lm

puissance de la lampe:

6.9...6.9 W

température de couleur:

2700...2700 K

désignation de la lampe:

PAR16

diffuseur en PC structure en PC couleur GU10 source incluse 3000K 90 IP classe I hauteur: 53mm longueur: 50mm profondeur: 50mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.