Festilight - ASTRE - Décor 3D à poser, H2,00xL2,10xP0,30m, LED blanc pétillant - 43466LED-P0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
blancCaractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 16 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - argent
longueur totale - 2 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185661962
Réf. Sonepar
01183566196
Réf. Fournisseur
43466LED-P0
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
16 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
argent
longueur totale:
2 m
nombre de points lumineux:
320
tension nominale (Un):
24...24 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
2100 mm
hauteur/profondeur:
300 mm
pays de fabrication:
UNION EUROPEENNE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


