Festilight - AUTHENTIC-Rideau stalactite, H.0,80xL.4,50m, caps Ø8mm, 280 LED rouge pét - 54422-60-W2-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
rougeCaractéristiques principales
modèle - guirlande lumineuse
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 18.4 W
couleur de la lumière - rouge
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185656371
Réf. Sonepar
01183565637
Réf. Fournisseur
54422-60-W2-Z
Marque
Festilight
modèle:
guirlande lumineuse
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
18.4 W
couleur de la lumière:
rouge
couleur:
blanc
longueur totale:
4.5 m
nombre de points lumineux:
280
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
hauteur/profondeur:
800 mm
diamètre:
8 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


