Festilight - COSMIC-Plafond lumineux, L.30,00xl.2,00m, 800 LED blanc chaud pét - 54501-8-W9-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

Caractéristiques principales

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 73.6 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185656586

Réf. Sonepar

01183565658

Réf. Fournisseur

54501-8-W9-Z

Marque

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

73.6 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

blanc

longueur totale:

30 m

nombre de points lumineux:

800

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

2000 mm

Cosmic - Plafond lumineux, 30m de long et 2M de large - 800 LED blanc chaud pétillant sur 8 lignes - Caps D8mm - Câble blanc - Usage intérieur et extérieur, IP66 - Il est raccordable 3 fois en largeur avec notre collection InfiniLight Pro

Les Atouts de l'article:

COSMIC Plafond lumineux LED 2m x 30m (8 lignesde 30m) 800 LED Blanc chaud pétillantcâble blanc 230V. Raccordable en largeur, un fort pouvoir couvrant pour un cout maîtrisé, ptillement flashant élégant et raffiné : créez un bel effet de ciel étoilé scintillant au dessus de vos places et rues ou de votre espace de vente grâce à une LED blanche qui flash toutes les 9 LED

Les Atouts de la gamme:

INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.

Festilight

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight