Festilight - ECLIPSE - Renne bondissant H3M30xL2,2M - 1120LED Blanc chaud pétillant -230V - 98189-3M-P9-230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
ambre/ambre jauneCaractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 129 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185695776
Réf. Sonepar
01183000736
Réf. Fournisseur
98189-3M-P9-230V
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
129 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
blanc
nombre de points lumineux:
1120
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Les Atouts de l'article:
Renne lumineux Eclipse, H3,30mxL2,20m, LED blanc chaud pétillant, 230V
Les Atouts de la gamme:
DÉCOR MAJESTUEUX: Partez à la découverte de notre gamme de décors majestueux. Ces décors gros volume lumineux créeront sans aucun doute l'attraction autour de vos places publiques ! Effet "wow" garanti !
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


