Festilight - FAIRY TREE-Arbre lumineux H2,00m, Guirlande LED blanc chaud pétillant, 230V - 43451LED-P9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 86 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - blanc

  • nombre de points lumineux - 1320

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185658597

Réf. Sonepar

01183565859

Réf. Fournisseur

43451LED-P9

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

86 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

blanc

nombre de points lumineux:

1320

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

1700 mm

hauteur/profondeur:

2000 mm

diamètre:

1700 mm

pays de fabrication:

CHINE

Fairy Tree - Arbre lumineux magistral et féérique de 2,00m de haut et 1,70m de diamètre - Illuminé par des guirlandes avec 1 320LED blanc chaud pétillant. 230V. Poids 20kg, il est aussi bien conçu pour l'intérieur que pour l'extérieur, IP44

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight