🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Festilight - FAIRY TREE-Arbre lumineuxH4,00m, Guirlande LED blanc chaud pétillant, 230V - 43453LED-P9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 200 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - blanc

  • nombre de points lumineux - 4680

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185658634

Réf. Sonepar

01183565863

Réf. Fournisseur

43453LED-P9

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

200 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

blanc

nombre de points lumineux:

4680

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

3500 mm

hauteur/profondeur:

4000 mm

diamètre:

3500 mm

Fairy Tree -Arbre lumineux magistrale et féérique de 4,00m de haut et 3,50m de diamètre - Illuminé par des guirlandes avec 4 680LED blanc chaud pétillant. 230V. Poids 63kg, il est aussi bien conçu pour l'intérieur que pour l'extérieur, IP44

Les Atouts de l'article:

FAIRY TREE blanc chaud pétillant 3100LED 4M 230V. Guirlande, arbre lumineux

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight