Festilight - FAUSTINE- Noeud impression 3D-Néon Rouge-H123cmx167cm -230V - 46630-R-NEON-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
rougeCaractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 126 W
couleur de la lumière - rouge
couleur - multicolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185694151
Réf. Sonepar
01183569415
Réf. Fournisseur
46630-R-NEON-2
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
126 W
couleur de la lumière:
rouge
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
840
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Les Atouts de l'article:
Faustine Nœud Néon Blanc Ht123cm L167cm
Les Atouts de la gamme:
LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


