Festilight - GERMAIN - Motif impression 3D Lapin -H73,5xL43cm - NEON BLANC FROID - 230V - 46612NEON-0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
blancCaractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 27 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - multicolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185693260
Réf. Sonepar
01183569326
Réf. Fournisseur
46612NEON-0
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
27 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
360
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


