Festilight - Guirlande, Boa, L.2x5,00m,Ø9,5cm, capsØ8mm, 600 LED blanc pét - 54371-2-W0-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 36.8 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185656135

Réf. Sonepar

01183565613

Réf. Fournisseur

54371-2-W0-Z

Marque

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

36.8 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

blanc

longueur totale:

10 m

nombre de points lumineux:

600

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

950 mm

pays de fabrication:

CHINE

BOA COMETE - Guirlande BOA longueur 2x5m de long pour 9,5cm de diamètre - 600 LED blanc chaud pétillant - Câble blanc - Usage intérieur et extérieur, IP66 - Poids 3,4kgs - 230V raccordable 10 fois avec notre collection InfiniLight Pro.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight