Festilight - LOUISE-Le Motif Français, motif Noeux H.0,54m x L.0,73m, néon rouge - 46558NEON-2

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

rouge

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 63 W

  • couleur de la lumière - rouge

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185667339

Réf. Sonepar

01183566733

Réf. Fournisseur

46558NEON-2

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

63 W

couleur de la lumière:

rouge

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

840

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

LOUISE-Le Motif Français, motif N?ud, hauteur 0,54m et largeur 0,73m -Souligné par un cordon néon rouge haute luminosité -Structure recyclable et recyclée, produite en France dans notre atelier -Poids 1,80kg -Usage intérieur/extérieur, IP44

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight