Festilight - LUNA-Motif poteau H2xL0,6m, LED blanc bleu pét, 230V - 43158LED-P03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
multicoloreCaractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 45.6 W
couleur de la lumière - multicolore
couleur - multicolore
nombre de points lumineux - 390
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185607366
Réf. Sonepar
01183561788
Réf. Fournisseur
43158LED-P03
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
45.6 W
couleur de la lumière:
multicolore
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
390
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
600 mm
hauteur/profondeur:
2000 mm
Les Atouts de l'article:
LUNA Motif H2,00m x 0,60m Bleu pétillant 230V Cordon pétillant
Les Atouts de la gamme:
COLLECTION DÉLICATE: Apportez une décoration subtile à vos extérieurs en combinant tradition et élégance. Cette collection, composée de motifs aériens, offrira une ambiance épurée à votre décor !
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


