Festilight - MARGOT - LMF - Sucre d'orge - H1,49 x L0,49 m - Néon blanc froid - 230V - 46584-R-NEON-0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 36 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - multicolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185695073
Réf. Sonepar
01183569507
Réf. Fournisseur
46584-R-NEON-0
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
36 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
480
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Les Atouts de l'article:
MARGOT Le Motif Français Sucre d'orge H1,49xL0,49m LEDblancfroid 230V
Les Atouts de la gamme:
LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !


