Festilight - Master-Rideau droit-H.3xL.2M-480 LED blanc chd pét-caps Ø8mm-230V - 54418-12-W9-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

Caractéristiques principales

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 28.8 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185661801

Réf. Sonepar

01183566180

Réf. Fournisseur

54418-12-W9-Z

Marque

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

28.8 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

blanc

longueur totale:

2 m

nombre de points lumineux:

480

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

2000 mm

hauteur/profondeur:

3000 mm

diamètre:

8 mm

pays de fabrication:

CHINE

MASTER-Rideau droit LED pétillant-L2m x H3m-12 descentes-480 LED Blanc chaud pétillant, LED de haute qualité, pétillement flashant élégant et raffiné, capuchon LED Ø8mm-câble blanc-230V-raccordable avec notre collection InfiniLight Pro

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight