Festilight - Master-Rideau droit-H.3xL.2M-480 LED Rouge pét-caps Ø8mm-230V - 54418-12-W2-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
rougeCaractéristiques principales
modèle - guirlande lumineuse
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 28.8 W
couleur de la lumière - rouge
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185661825
Réf. Sonepar
01183566182
Réf. Fournisseur
54418-12-W2-Z
Marque
Festilight
modèle:
guirlande lumineuse
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
28.8 W
couleur de la lumière:
rouge
couleur:
blanc
longueur totale:
2 m
nombre de points lumineux:
480
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
2000 mm
hauteur/profondeur:
3000 mm
diamètre:
8 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


