Festilight - MONTMARTRE-Guirlande Guinguette-Long.5M-10 ampoules E27 Multico-LED blc chd-36V - 61550-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
multicoloreCaractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
modèle - guirlande lumineuse
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 10 W
couleur de la lumière - multicolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185661993
Réf. Sonepar
01183566199
Réf. Fournisseur
61550-M
Marque
Festilight
source lumineuse fournie:
Oui
modèle:
guirlande lumineuse
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
10 W
couleur de la lumière:
multicolore
couleur:
noir
longueur totale:
5 m
nombre de points lumineux:
10
source lumineuse:
LED interchangeable
tension nominale (Un):
36...36 V
fonctionnement sur batterie:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Les Atouts de l'article:
MONTMARTRE guirlande 5m 10 amp multico -36V- racc 3x ss alim
Les Atouts de la gamme:
GUINGUETTE: Le rétro de la guinguette avec la luminosité de la LED. Une gamme totalement étanche et rapide à installer grâce à ses ampoules moulées et sa connectique raccordable.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


