Festilight - OLEN -Renne lumineux H5mxL4M- 5600 LED Blanc pétillant- 230V - 43455LED-P0-230V

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 644 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185694205

Réf. Sonepar

01183569420

Réf. Fournisseur

43455LED-P0-230V

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

644 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

blanc

nombre de points lumineux:

5600

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

OLEN- Renne lumineux géant, H5MxL4M - Illuminé par 5600LED blanc pétillant - 230V - Il est aussi bien conçu pour l'intérieur que pour l'extérieur, IP 44 -Sujet lumineux élégant et majestueux - Poids 223kg, solution de lestage à prévoir

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight