Festilight - ORIGINE-Motif poteau H1,60mxL0,80m, LED blanc chaud pétillant, 230V - 43129LED-P9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
ambre/ambre jauneCaractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 13.8 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - multicolore
nombre de points lumineux - 150
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185607427
Réf. Sonepar
01183561709
Réf. Fournisseur
43129LED-P9
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
13.8 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
150
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
800 mm
hauteur/profondeur:
1600 mm
pays de fabrication:
UNION EUROPEENNE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


