Festilight - ORIGINE-Motif poteau H1,60mxL0,80m, LED bleu pétillant, 230V - 43129LED-P3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
bleuCaractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 13.8 W
couleur de la lumière - bleu
couleur - multicolore
nombre de points lumineux - 150
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185646723
Réf. Sonepar
01183561708
Réf. Fournisseur
43129LED-P3
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
13.8 W
couleur de la lumière:
bleu
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
150
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
800 mm
hauteur/profondeur:
1600 mm
Les Atouts de l'article:
ORIGINE Motif H1,60m x 0,80m Bleu pétillant 230V Guirlande pétillante
Les Atouts de la gamme:
COLLECTION VÉGÉTALE: Ornez votre ville de décors graphiques avec nos motifs singuliers à l'allure végétale. Un décor majoritairement composé de LED blanc froid qui ne passera pas inaperçu !
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


