🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Festilight - PINE TREE-Sapin artificiel, H4,00m Ø 1,83m, 4061 brins vert, LED blanc chaud - 70173-9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 40 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - vert

  • nombre de points lumineux - 1300

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185627272

Réf. Sonepar

01183562727

Réf. Fournisseur

70173-9

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

40 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

vert

nombre de points lumineux:

1300

tension nominale (Un):

31...31 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

1830 mm

hauteur/profondeur:

4000 mm

diamètre:

1830 mm

PINE TREE-Sapin artificiel hauteur 4m et diamètre 1,83m-Sapin vert traditionnel, dense et fourni avec 4061 brins-1300 LED blanc chaud-31V-Poids 39,90kg-Usage intérieur/extérieur, IP44-Il se monte facilement et est certifié anti-feu M1

Les Atouts de l'article:

THE PINE TREE Sapin artificiel bi-matière Vert H4m 4061 brins 1300 LED Blanc chaud 31V. PVC traité anti-feu M1, sapin bi-matière à l’effet naturel, dense et fourni. Montage facile

Les Atouts de la gamme:

DÉCOR ÉLÉGANT: Sublimez vos places, ruelles et mairies avec notre large gamme de décors élégants. Ces décors à poser et sujets lumineux apporteront une touche de lumière à vos décors.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight