Festilight - SATURN-Sphère lumineuse Ø60cm, LED blanc chaud pét, 230V - 98606-AWP9-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
ambre/ambre jauneCaractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 18.4 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - blanc
nombre de points lumineux - 200
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185656821
Réf. Sonepar
01183565682
Réf. Fournisseur
98606-AWP9-Z
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
18.4 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
blanc
nombre de points lumineux:
200
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
600 mm
hauteur/profondeur:
600 mm
diamètre:
600 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


