Finder - Thermostat BLISS hebdomadaire 1 inv 5A, 3 piles 1,5V, Radio 868 MHz, blanc - 1CB190050007

FINDER
CopieCopie
Finder - Thermostat BLISS hebdomadaire 1 inv 5A, 3 piles 1,5V, Radio 868 MHz, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de régulation on/off - Oui

  • modulation du type de régulation - Non

  • plage de mesure - 0...50 °C

  • commande - écran tactile

  • charge de contact max. - 5 A

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823432984

Réf. Sonepar

00141343298

Réf. Fournisseur

1CB190050007

Marque

Finder

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Non

plage de mesure:

0...50 °C

commande:

écran tactile

charge de contact max.:

5 A

raccordement:

2-fils intégral

protocole de communication:

autre

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

avec récepteur:

Oui

capteur externe:

Non

avec rétraction thermique:

Non

caractéristique de réglage:

autre

auto-apprentissage:

Non

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

1

ventilation:

Non

valeur différentielle:

0.1...0.9 K

pays de fabrication:

ITALIE

type de capteur:

capteur de résistance

température affichée:

Oui

avec affichage:

Oui

type d’horloge:

horloge hebdomadaire

exécution horloge:

numérique

dérogation:

Non

optimisation:

Non

avec raccord d’eau:

Non

convient pour commande de chauffage au sol:

Oui

convient pour commande de chauffage urbain:

Non

commande à distance possible:

Oui

compatible IFTTT:

Non

avec détecteur de présence:

Oui

réglage dépendant de la météo:

Non

nombre de programmes de mise en marche/arrêt:

672

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

250 V

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

blanc

largeur:

124.2 mm

profondeur:

20.4 mm

hauteur:

92.2 mm

classe de la température de contrôle:

I

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0 W

Thermostat BLISS hebdomadaire 1 inverseur 5A alimentation par 3 piles 1,5V, Radio 868 MHz, tactile, rétro-éclairé, fonction été/hiver, programmation avec l'application Finder BLISS, de couleur blanche

Les Atouts de la gamme:

Thermostat mural tactile et thermostat Wi-Fi BLISS. Ils permettent la gestion à distance de la température via une application dédiée. Ils disposent d'un contact de sortie 5A. Alimentation par pile.

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder