Fracarro Portenseigne - Dérivateur 4D ULB -12dB 5-2400MHz - TAPS412

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Dérivateur 4D ULB -12dB 5-2400MHz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - séparateur

  • fréquence - 5...2400 MHz

  • affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 12 dB

  • nombre de bifurcations - 4

  • nombre de sorties - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978094981

Réf. Sonepar

00146809498

Réf. Fournisseur

TAPS412

Marque

Fracarro Portenseigne

modèle:

séparateur

fréquence:

5...2400 MHz

affaiblissement max. bifurcation/distributeur:

12 dB

nombre de bifurcations:

4

nombre de sorties:

1

type de connexion:

connecteur F

atténuation de passage max.:

3 dB

DERIVATEUR 4 VOIES 12dB 40-2400MHz

Les Atouts de l'article:

DERIVATEUR 4 VOIES 12dB 40-2400MHz

Les Atouts de la gamme:

Dérivateur 5-2400MHz