Fracarro Portenseigne - Alimentation 12V 200mA - MINIPOWER12P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée - 207...253 V
tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie - 200 mA
type de tension de sortie - DC
type de connexion - prise (mâle)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016978095063
Réf. Sonepar
00146809506
Réf. Fournisseur
MINIPOWER12P
Marque
Fracarro Portenseigne
tension d'entrée:
207...253 V
tension de sortie:
12...12 V
courant de sortie:
200 mA
type de tension de sortie:
DC
type de connexion:
prise (mâle)
stabilisé:
Oui
mode de pose:
mur
pays de fabrication:
TUNISIE
Les Atouts de l'article:
Alimentation 12V 200mA mini connexion de l'alimentation par plug
Les Atouts de la gamme:
Alimentation 12V
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, Fracarro est en mesure de développer les solutions les plus adaptées pour la création de réseaux IP avec infrastructure GPON, intégrant tous les signaux numériques sur fibre optique.
En plus du service Triple Play (téléphonie, navigation et vidéo), utilisant de nouvelles longueurs d’onde, Fracarro associe le monde de la télévision numérique à celui des réseaux, au service des bâtiments de demain
Un produit Fracarro Portenseigne
Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne


