Fracarro Portenseigne - AMPL.PUSH-PULL AUTO. - J21B

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - AMPL.PUSH-PULL AUTO.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connexion - connecteur F

  • nombre de sorties - 1

  • nombre d'entrées - 1

  • modèle - amplificateur de ligne

  • gain VHF - 21 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978072224

Réf. Sonepar

00146807222

Réf. Fournisseur

J21B

Marque

Fracarro Portenseigne

type de connexion:

connecteur F

nombre de sorties:

1

nombre d'entrées:

1

modèle:

amplificateur de ligne

gain VHF:

21 dB

possibilité d'alimentation à distance:

Non

redresseur:

Oui

actionneur de niveau:

Oui

gain UHF:

21 dB

AMPL.PUSH-PULL AUTO.

Les Atouts de l'article:

Amplificateur de ligne TNT 20dB réglable

Les Atouts de la gamme:

Amplificateur Push-pull

Fracarro Portenseigne

Un produit Fracarro Portenseigne

Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne