Fracarro Portenseigne - AMPL.PUSH-PULL AUTO. - J31B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connexion - connecteur F
nombre de sorties - 1
nombre d'entrées - 1
modèle - amplificateur de ligne
gain VHF - 31 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016978072231
Réf. Sonepar
00146807223
Réf. Fournisseur
J31B
Marque
Fracarro Portenseigne
type de connexion:
connecteur F
nombre de sorties:
1
nombre d'entrées:
1
modèle:
amplificateur de ligne
gain VHF:
31 dB
alimentation électrique:
incorporé
possibilité d'alimentation à distance:
Non
redresseur:
Oui
actionneur de niveau:
Oui
voie de retour:
sans
gain UHF:
31 dB
Les Atouts de l'article:
Amplificateur de ligne TNT 30dB réglable
Les Atouts de la gamme:
Amplificateur Push-pull

Un produit Fracarro Portenseigne
Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne


