Fracarro Portenseigne - Ampli de ligne/tête 4 voies sat, pente réglable 0-15 dB (NS 120dBµV) - SWA430WABLA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de sorties - 4
nombre d'entrées - 4
modèle - amplificateur SAT-ZF
possibilité d'alimentation à distance - Oui
gain satellite - 25 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016978104246
Réf. Sonepar
00146000105
Réf. Fournisseur
SWA430WABLA
Marque
Fracarro Portenseigne
nombre de sorties:
4
nombre d'entrées:
4
modèle:
amplificateur SAT-ZF
possibilité d'alimentation à distance:
Oui
gain satellite:
25 dB
alimentation électrique:
joint
redresseur:
Oui
actionneur de niveau:
Oui
voie de retour (télévision par câble):
Non
générateur 22 kHz:
Non
pays de fabrication:
TUNISIE
Un produit Fracarro Portenseigne
Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne


