Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Fracarro Portenseigne - Ampli. de tête 8 voies - AMP9294

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Ampli. de tête 8 voies

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de sorties - 9

  • nombre d'entrées - 9

  • modèle - appareil de base système multi-commutateur

  • possibilité d'alimentation à distance - Non

  • gain satellite - 24 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978051069

Réf. Sonepar

00146805106

Réf. Fournisseur

AMP9294

Marque

Fracarro Portenseigne

nombre de sorties:

9

nombre d'entrées:

9

modèle:

appareil de base système multi-commutateur

possibilité d'alimentation à distance:

Non

gain satellite:

24 dB

alimentation électrique:

incorporé

redresseur:

Oui

actionneur de niveau:

Oui

gain terrestre:

0 dB

générateur 22 kHz:

Non

pays de fabrication:

TUNISIE

Ampli. de tête 8 voies (niveau sortie 112dBµV) Gamme "XS"

Un produit Fracarro Portenseigne

Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne