Non retournable

Fracarro Portenseigne - Ampli. multibande LTE700 4E 32dB - MBJ3RFM+3UU700

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Ampli. multibande LTE700 4E 32dB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de sorties - 1

  • nombre d'entrées - 3

  • modèle - amplificateur multibande

  • alimentation électrique - incorporé

  • possibilité d'alimentation à distance - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978103577

Réf. Sonepar

00146810357

Réf. Fournisseur

MBJ3RFM+3UU700

Marque

Fracarro Portenseigne

nombre de sorties:

1

nombre d'entrées:

3

modèle:

amplificateur multibande

alimentation électrique:

incorporé

possibilité d'alimentation à distance:

Non

gain B III:

35 dB

gain B IV/V:

28 dB

gain OUC:

32 dB

redresseur:

Non

actionneur de niveau:

Oui

pays de fabrication:

TUNISIE

Ampli. multibande LTE700 4 entrées (FM/3/UHF21-60/UHF21-60) 32 dB

Les Atouts de l'article:

Ampli. multibande LTE700 4 entrées (FM/3/UHF21-60/UHF21-60) 32 dB

Les Atouts de la gamme:

Amplificateur Multibandes

Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, Fracarro est en mesure de développer les solutions les plus adaptées pour la création de réseaux IP avec infrastructure GPON, intégrant tous les signaux numériques sur fibre optique.
En plus du service Triple Play (téléphonie, navigation et vidéo), utilisant de nouvelles longueurs d’onde, Fracarro associe le monde de la télévision numérique à celui des réseaux, au service des bâtiments de demain

Un produit Fracarro Portenseigne

Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne