Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Fracarro Portenseigne - Antenne YAGI Grille à tubes, 15 éléments, canaux 21 à 48, haute perform. - TAU15/45-5G

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Antenne YAGI Grille à tubes, 15 éléments, canaux 21 à 48, haute perform.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - antenne de télévision

  • plage de réception - UHF

  • gain max. - 15 dB

  • longueur - 117 m

  • nombre de bandes de fréquences - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978105472

Réf. Sonepar

00146810547

Réf. Fournisseur

TAU15/45-5G

Marque

Fracarro Portenseigne

modèle:

antenne de télévision

plage de réception:

UHF

gain max.:

15 dB

longueur:

117 m

nombre de bandes de fréquences:

1

plage de canaux:

21...49

bande de fréquences 1:

470...694 MHz

omnidirectionnel:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Antenne YAGI Grille à tubes, 15 éléments, canaux 21 à 48, haute perform.

Un produit Fracarro Portenseigne

Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne