Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Fracarro Portenseigne - Coupleur 2 entrées III et DAB + UHF, répartiteur 2 sorties - MX3U2OUTEVO

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Coupleur 2 entrées III et DAB + UHF, répartiteur 2 sorties

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connexion - jack F

  • nombre de sorties - 2

  • nombre d'entrées - 2

  • modèle - duplexeur/filtre de plage

  • fréquence - 174...790 MHz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978103065

Réf. Sonepar

00146810306

Réf. Fournisseur

MX3U2OUTEVO

Marque

Fracarro Portenseigne

type de connexion:

jack F

nombre de sorties:

2

nombre d'entrées:

2

modèle:

duplexeur/filtre de plage

fréquence:

174...790 MHz

pays de fabrication:

TUNISIE

Coupleur exterieur 2 entrées III et DAB plus UHF, répartiteur 2 sorties, connecteur F, boitier MAPEVO avec passage DC

Un produit Fracarro Portenseigne

Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne