Fracarro Portenseigne - Dérivateur 6D ULB -16dB 5-2400MHz - TAPS616

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Dérivateur 6D ULB -16dB 5-2400MHz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - séparateur

  • fréquence - 5...2400 MHz

  • affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 16 dB

  • nombre de bifurcations - 6

  • nombre de sorties - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978095018

Réf. Sonepar

00146809501

Réf. Fournisseur

TAPS616

Marque

Fracarro Portenseigne

modèle:

séparateur

fréquence:

5...2400 MHz

affaiblissement max. bifurcation/distributeur:

16 dB

nombre de bifurcations:

6

nombre de sorties:

1

type de connexion:

connecteur F

atténuation de passage max.:

45050 dB

pays de fabrication:

CHINE

DERIVATEUR 6 VOIES 16dB 40-2400MHz

Un produit Fracarro Portenseigne

Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne