Fracarro Portenseigne - Dérivateur Borne 1D -14dB - DE114M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - séparateur
fréquence - 5...2400 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 14 dB
nombre de sorties - 1
type de connexion - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016978101238
Réf. Sonepar
00146810123
Réf. Fournisseur
DE114M
Marque
Fracarro Portenseigne
modèle:
séparateur
fréquence:
5...2400 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur:
14 dB
nombre de sorties:
1
type de connexion:
autre
atténuation de passage max.:
1.3 dB
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Dérivateur à Borne 1D -14dB
Les Atouts de la gamme:
Dérivateur à Borne
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, Fracarro est en mesure de développer les solutions les plus adaptées pour la création de réseaux IP avec infrastructure GPON, intégrant tous les signaux numériques sur fibre optique.
En plus du service Triple Play (téléphonie, navigation et vidéo), utilisant de nouvelles longueurs d’onde, Fracarro associe le monde de la télévision numérique à celui des réseaux, au service des bâtiments de demain
Un produit Fracarro Portenseigne
Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne


