Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Fracarro Portenseigne - Dérivateur Borne 4D -18dB - DE418M

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Dérivateur Borne 4D -18dB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - séparateur

  • fréquence - 5...2400 MHz

  • affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 18 dB

  • nombre de sorties - 1

  • type de connexion - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978101320

Réf. Sonepar

00146810132

Réf. Fournisseur

DE418M

Marque

Fracarro Portenseigne

modèle:

séparateur

fréquence:

5...2400 MHz

affaiblissement max. bifurcation/distributeur:

18 dB

nombre de sorties:

1

type de connexion:

autre

atténuation de passage max.:

44959 dB

pays de fabrication:

CHINE

Dérivateur Borne 4D -18dB

Un produit Fracarro Portenseigne

Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne