Fracarro Portenseigne - LNB une sortie SCD2 - 12 tuners dCSS - SCD2-16LNB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - système de câble unique
couleur - gris
multicommutateur intégré - Non
nombre de sorties - 1
enregistrement - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016978099696
Réf. Sonepar
00146809969
Réf. Fournisseur
SCD2-16LNB
Marque
Fracarro Portenseigne
modèle:
système de câble unique
couleur:
gris
multicommutateur intégré:
Non
nombre de sorties:
1
enregistrement:
40 mm
avec boîtier de protection:
Oui
alimentation terrestre:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Fracarro Portenseigne
Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne


