Fracarro Portenseigne - Msw compact 17E/24S Actif ou Passif - SWP1724TS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement d'abonnés - 24
nombre d'entrées - 17
entrée terrestre - actif
possibilité de mise en cascade - Non
nombre de sorties de liaison - 24
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016978097067
Réf. Sonepar
00146809706
Réf. Fournisseur
SWP1724TS
Marque
Fracarro Portenseigne
raccordement d'abonnés:
24
nombre d'entrées:
17
entrée terrestre:
actif
possibilité de mise en cascade:
Non
nombre de sorties de liaison:
24
consommation d'électricité max.:
160 mA
alimentation électrique:
joint
signal de commande:
DiSEqC
alimentation LNB:
14 V / 18 V
générateur 22 kHz:
Non
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit Fracarro Portenseigne
Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne


