Fracarro Portenseigne - Msw compact 5E/16S Actif ou Passif - SWP516TS

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Msw compact 5E/16S Actif ou Passif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement d'abonnés - 16

  • nombre d'entrées - 5

  • entrée terrestre - actif

  • possibilité de mise en cascade - Non

  • nombre de sorties de liaison - 16

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978102358

Réf. Sonepar

00146810235

Réf. Fournisseur

SWP516TS

Marque

Fracarro Portenseigne

raccordement d'abonnés:

16

nombre d'entrées:

5

entrée terrestre:

actif

possibilité de mise en cascade:

Non

nombre de sorties de liaison:

16

consommation d'électricité max.:

160 mA

alimentation électrique:

joint

signal de commande:

DiSEqC

alimentation LNB:

14 V / 18 V

générateur 22 kHz:

Non

pays de fabrication:

TURQUIE

Commutateur autonome 5 entrées (4 sat + 1ter)/16 sorties Actif ou Passif, led de fonctionnement par sortie

Les Atouts de l'article:

Commutateur autonome 5 entrées (4 sat + 1ter)/16 sorties Actif ou Passif, led de fonctionnement par sortie

Les Atouts de la gamme:

Multiswitchs compact 5E

Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, Fracarro est en mesure de développer les solutions les plus adaptées pour la création de réseaux IP avec infrastructure GPON, intégrant tous les signaux numériques sur fibre optique.
En plus du service Triple Play (téléphonie, navigation et vidéo), utilisant de nouvelles longueurs d’onde, Fracarro associe le monde de la télévision numérique à celui des réseaux, au service des bâtiments de demain

Un produit Fracarro Portenseigne

Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne