Fracarro Portenseigne - Pré-ampli LTE700, coupleur TV/SAT - MAP2RFM3USAT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de sorties - 1
nombre d'entrées - 4
modèle - amplificateur multibande
alimentation électrique - sans
possibilité d'alimentation à distance - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016978100439
Réf. Sonepar
00146810043
Réf. Fournisseur
MAP2RFM3USAT
Marque
Fracarro Portenseigne
nombre de sorties:
1
nombre d'entrées:
4
modèle:
amplificateur multibande
alimentation électrique:
sans
possibilité d'alimentation à distance:
Oui
gain B III:
20 dB
gain B IV/V:
25 dB
gain OUC:
22 dB
redresseur:
Non
actionneur de niveau:
Oui
pays de fabrication:
TUNISIE
Les Atouts de l'article:
Pré-amplificateur LTE700 coupleur 4 entrées SAT/VHF/UHF/FM passage DC
Les Atouts de la gamme:
Pré-ampli de mât 4E-TER-SAT
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, Fracarro est en mesure de développer les solutions les plus adaptées pour la création de réseaux IP avec infrastructure GPON, intégrant tous les signaux numériques sur fibre optique.
En plus du service Triple Play (téléphonie, navigation et vidéo), utilisant de nouvelles longueurs d’onde, Fracarro associe le monde de la télévision numérique à celui des réseaux, au service des bâtiments de demain
Un produit Fracarro Portenseigne
Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne


