Fracarro Portenseigne - Répartieur 4D ULB à Borne - PA4M

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Répartieur 4D ULB à Borne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - distributeur

  • fréquence - 5...2400 MHz

  • affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 45115 dB

  • nombre de sorties - 4

  • type de connexion - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978101207

Réf. Sonepar

00146810120

Réf. Fournisseur

PA4M

Marque

Fracarro Portenseigne

modèle:

distributeur

fréquence:

5...2400 MHz

affaiblissement max. bifurcation/distributeur:

45115 dB

nombre de sorties:

4

type de connexion:

autre

compatible à une alimentation à distance:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Répartieur 4D ULB à Borne 5-2400Mhz

Les Atouts de l'article:

Répartieur 4D ULB à Borne 5-2400Mhz

Les Atouts de la gamme:

Répartiteur à Borne

Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, Fracarro est en mesure de développer les solutions les plus adaptées pour la création de réseaux IP avec infrastructure GPON, intégrant tous les signaux numériques sur fibre optique.
En plus du service Triple Play (téléphonie, navigation et vidéo), utilisant de nouvelles longueurs d’onde, Fracarro associe le monde de la télévision numérique à celui des réseaux, au service des bâtiments de demain

Un produit Fracarro Portenseigne

Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne