🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Fracarro Portenseigne - Station de conversion FI-FI DVB-S2 + Terrestre - SCD2-32IFSSA

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Station de conversion FI-FI DVB-S2 + Terrestre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement d'abonnés - 1

  • nombre d'entrées - 4

  • entrée terrestre - passif

  • nombre de sorties de liaison - 1

  • consommation d'électricité max. - 600 mA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978099764

Réf. Sonepar

00146809976

Réf. Fournisseur

SCD2-32IFSSA

Marque

Fracarro Portenseigne

raccordement d'abonnés:

1

nombre d'entrées:

4

entrée terrestre:

passif

nombre de sorties de liaison:

1

consommation d'électricité max.:

600 mA

alimentation électrique:

joint

signal de commande:

DiSEqC

alimentation LNB:

14 V / 18 V

générateur 22 kHz:

Non

Station de conversion FI-FI DVB-S2 + Terrestre

Les Atouts de l'article:

Station de conversion FI-FI DVB-S2 + Terrestre

Les Atouts de la gamme:

Convertisseur FIFI

Un produit Fracarro Portenseigne

Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne