Non retournable

Fracarro Portenseigne - Switch cascadable 5*6 terrestre passif - SWI506SA

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Switch cascadable 5*6 terrestre passif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement d'abonnés - 6

  • nombre d'entrées - 5

  • possibilité de mise en cascade - Oui

  • nombre de sorties de liaison - 6

  • consommation d'électricité max. - 170 mA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978097876

Réf. Sonepar

00146809787

Réf. Fournisseur

SWI506SA

Marque

Fracarro Portenseigne

raccordement d'abonnés:

6

nombre d'entrées:

5

possibilité de mise en cascade:

Oui

nombre de sorties de liaison:

6

consommation d'électricité max.:

170 mA

alimentation électrique:

sans

signal de commande:

DiSEqC

alimentation LNB:

14 V / 18 V

générateur 22 kHz:

Non

pays de fabrication:

TUNISIE

Commutateur Cascadable 5 entrées, Sat actif/terrestre passif, 6 sorties

Les Atouts de l'article:

Commutateur Cascadable 5 entrées, Sat actif/terrestre passif, 6 sorties

Les Atouts de la gamme:

Multiswitchs 5xxSA

Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, Fracarro est en mesure de développer les solutions les plus adaptées pour la création de réseaux IP avec infrastructure GPON, intégrant tous les signaux numériques sur fibre optique.
En plus du service Triple Play (téléphonie, navigation et vidéo), utilisant de nouvelles longueurs d’onde, Fracarro associe le monde de la télévision numérique à celui des réseaux, au service des bâtiments de demain

Un produit Fracarro Portenseigne

Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne