Fracarro Portenseigne - Stop courant, type F - PAS3213001

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Stop courant, type F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - prise (Plug)

  • type de connecteur - F

  • type de câble - RG 6

  • impédance - 75 Ohm

  • fiche coudée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978057474

Réf. Sonepar

00146805747

Réf. Fournisseur

PAS3213001

Marque

Fracarro Portenseigne

modèle:

prise (Plug)

type de connecteur:

F

type de câble:

RG 6

impédance:

75 Ohm

fiche coudée:

Non

type de connexion:

vis

encastrement isolé:

Non

Stop courant, type F

Les Atouts de l'article:

Stop courant, type F

Les Atouts de la gamme:

Stop courant F