Girard Sudron - Sphrique Led 6W B22 3000k 470Lm Dpolie intrieur. - 400093

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 470 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3125464000933
Réf. Sonepar
00230400093
Réf. Fournisseur
400093
Marque
Girard Sudron
flux lumineux utile:
470 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...3000 K
Sphrique Led 6W B22 3000k 470Lm Dpolie intrieur.


