Hager - Angle extérieur variable pour goulotte d'installation GBD 50x190mm, Blanc - GBD5019039016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 190 mm
profondeur - 50 mm
angle - 90...90 °
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740015332
Réf. Sonepar
05083001533
Réf. Fournisseur
GBD5019039016
Marque
Hager
largeur:
190 mm
profondeur:
50 mm
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
symétrique:
Oui
modèle:
capot moulé
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9016
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


