Hager - Angle extérieur variable pour goulotte d'installation GBD 50x85mm, Noir - GBD5008539011

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle extérieur variable pour goulotte d'installation GBD 50x85mm, Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles190 mm

profondeur:

Voir les options disponibles50 mm

angle:

Voir les options disponibles90...90 °

couleur:

Caractéristiques principales

  • largeur - 85 mm

  • profondeur - 56 mm

  • nombre de couvercles - 1

  • angle - 83...140 °

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740023382

Réf. Sonepar

05083002338

Réf. Fournisseur

GBD5008539011

Marque

Hager

largeur:

85 mm

profondeur:

56 mm

nombre de couvercles:

1

angle:

83...140 °

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur du couvercle 1:

45 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

modèle:

capot moulé

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9011

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-30...90 °C

Angle extérieur queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 RAL 9011 noir

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager