Hager - Angle extérieur variable pour moulure ateha 20x50mm, Blanc - ATA205039016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
Caractéristiques principales
hauteur - 20 mm
largeur - 52 mm
modèle - capot moulé
angle - 83...140 °
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740017145
Réf. Sonepar
05083001714
Réf. Fournisseur
ATA205039016
Marque
Hager
hauteur:
20 mm
largeur:
52 mm
modèle:
capot moulé
angle:
83...140 °
couleur:
blanc
feuille de protection:
Non
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9016
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
température d'utilisation:
-5...60 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


