Hager - Angle intérieur 3D pour goulotte d'installation GBD 50x160mm, Blanc - GBD501614J9016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle intérieur 3D pour goulotte d'installation GBD 50x160mm, Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

163 mm
Voir les options disponibles85 mm
Voir les options disponibles207 mm

angle:

83...140 °
Voir les options disponibles90...90 °

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesaluminium
Voir les options disponiblesnoir

Caractéristiques principales

  • largeur - 163 mm

  • profondeur - 56 mm

  • forme - symétrique

  • angle - 83...140 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740015271

Réf. Sonepar

05083000051

Réf. Fournisseur

GBD501614J9016

Marque

Hager

largeur:

163 mm

profondeur:

56 mm

forme:

symétrique

angle:

83...140 °

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

0

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

modèle:

capot moulé

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9016

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-30...90 °C

Angle intérieur 3D queraz enclipsage direct pour GBD50160/161 RAL 9016 Pure

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager