Hager - Angle intérieur variable goulotte d'installation GBA 50x160mm, PVC couleur Alu - GBD501614ALU

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle intérieur variable goulotte d'installation GBA 50x160mm, PVC couleur Alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

163 mm
Voir les options disponibles85 mm
Voir les options disponibles105 mm
Voir les options disponibles134 mm
Voir les options disponibles207 mm

angle:

83...97 °
Voir les options disponibles83...140 °
Voir les options disponibles90...90 °

couleur:

aluminium

Caractéristiques principales

  • largeur - 163 mm

  • profondeur - 56 mm

  • forme - symétrique

  • angle - 83...97 °

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740023573

Réf. Sonepar

05083002357

Réf. Fournisseur

GBD501614ALU

Marque

Hager

largeur:

163 mm

profondeur:

56 mm

forme:

symétrique

angle:

83...97 °

couleur:

aluminium

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

0

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

modèle:

capot moulé

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-30...90 °C

Angle intérieur queraz enclipsage direct p GBD(A)50161 alu

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager