Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Angle intérieur variable pour moulure ateha 12x30mm, Marron - ATA123048014

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

12 mm
Voir les options disponibles13 mm
Voir les options disponibles20 mm

largeur:

30 mm
Voir les options disponibles24 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles52 mm
Voir les options disponibles74 mm

couleur:

marron
Voir les options disponiblesblanc

Caractéristiques principales

  • hauteur - 12 mm

  • largeur - 30 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 83...140 °

  • couleur - marron

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740864664

Réf. Sonepar

00011086466

Réf. Fournisseur

ATA123048014

Marque

Hager

hauteur:

12 mm

largeur:

30 mm

modèle:

capot moulé

angle:

83...140 °

couleur:

marron

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

8014

indice de protection (IP):

IP40

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Angle Intérieur variable ATA 12X30 Marron

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager