Hager - Angle Intérieur variable pour moulure ateha 16x30mm, Marron - ATA163048014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
Caractéristiques principales
hauteur - 16 mm
largeur - 30 mm
modèle - capot moulé
angle - 83...140 °
couleur - marron
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740865098
Réf. Sonepar
00011086509
Réf. Fournisseur
ATA163048014
Marque
Hager
hauteur:
16 mm
largeur:
30 mm
modèle:
capot moulé
angle:
83...140 °
couleur:
marron
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
8014
indice de protection (IP):
IP40
feuille de protection:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


